{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,9 mm | |
Duljina izboja L1 | 40 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 250 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 53 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,57 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 20,2 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 06 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221900 32/5 | |
EAN / GTIN | 4059782500723 | |
Broj proizvođača | 5681124 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Glodača glava za velike posmake 7792VX, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 32/5mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
571,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
381,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina Lukupno | 250 mm | 200 mm |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ reza DC | 32 mm | 32 mm |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
Kut uranjanja αmaks | 0,57 stupanj | 0,82 stupanj |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 20,2 mm | 24,4 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |