{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ukopavanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 90 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Interpolacija ap | 1,2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,92 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 37,55 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU094812 | |
Kut rezne oštrice κ | 15 stupanj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213006 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266745 | |
Broj proizvođača | 213006 50/5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom 50/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
408,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
403,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
357,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
416,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU094812 | XD.. 09T308 | XDM.090416 | ANGX10T308ZE.R |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 98 | 98 | 98 | 98 |
Kut uranjanja αmaks | 0,92 | 0,51 | 0,97 | 0,47 |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 37,55 | 33,5 | 35,43 | 42,4 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |