{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 44 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 94 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,47 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 42,4 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ANGX10T308ZE.R | |
Kut rezne oštrice κ | 20 stupanj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213058 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566746 | |
Broj proizvođača | 213058 50/5 |