{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | FeedKing | |
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 64 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,15 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 144 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Interpolacija ap | 1,15 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,27 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 63,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 09T308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 9 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212910 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197411761 | |
Broj proizvođača | 212910 80/7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Feedking glodača glava s velikim posmakom 80/7 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
526,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
411,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
411,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
502,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
⌀ prihvatne rupe | 32 | 27 | 27 | 27 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Ukopavanje | Cirkularno glodalo ;Uranjanje | Cirkularna glodala ;Ramping | Cirkularno glodalo ;Cirkularno glodalo |
Ukupna duljina Lukupno | 50 | 50 | 50 | 50 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 09T308 | RD..12T3 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |