{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | FeedKing | |
⌀ reza DC | 63 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 47 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,15 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 110 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Interpolacija ap | 1,15 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,37 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 46,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 09T308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 9 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212910 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197321046 | |
Broj proizvođača | 212910 63/6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Feedking glodača glava s velikim posmakom 63/6 mm
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
447,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
493,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 27 | 27 |
Kut rezne oštrice κ | 9 | 15 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Ukopavanje | Cirkularna glodala ;Ukopavanje ;Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 50 | 50 |
⌀ reza DC | 63 | 63 |
Kut uranjanja αmaks | 0,37 | 0,68 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |