{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 47 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 52 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,97 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 17,43 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.090416 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212809 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939173 | |
Broj proizvođača | 212809 32/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 32/3mm
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
269,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
326,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
308,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | Cirkularna glodala; Ukopavanje; Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 47 mm | 42 mm | 47 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.090416 | XD.. 09T308 | XOMU094812 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 20 mm | 16 mm | 22 mm |
Kut uranjanja αmaks | 1,97 stupanj | 1,11 stupanj | 1,76 stupanj |