{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Duljina izboja L1 | 120 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 200 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 52 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,97 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 17,43 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.090416 | |
Kut rezne oštrice κ | 16 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212808 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939111 | |
Broj proizvođača | 212808 32/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom 32/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
345,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
371,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut rezne oštrice κ | 16 | 15 |
Ukupna duljina Lukupno | 200 | 150 |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ reza DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 20 | 22 |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 17,43 | 19,55 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |