{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Duljina izboja L1 | 39 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 95 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 38 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 3,29 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 10,43 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.090416 | |
Kut rezne oštrice κ | 16 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212807 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939029 | |
Broj proizvođača | 212807 25/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom 25/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
266,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
292,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
290,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
290,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kut rezne oštrice κ | 16 | 9 | 90 | 15 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.090416 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XOMU094812 |
⌀ drške Ds h6 | 25 | 25 | 25 | 25 |
⌀ D3 | 13 | 9 | 10,6 | 15 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |