List kružne pile grubi HZ 63X4 mm

Artikl br.: 176000 63X4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×debljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 1838

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

63 mm
Debljina 4 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 1838
⌀ bušenja 16 mm
Broj zubi Z 32
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 176000 63X4
EAN / GTIN 4045197244406

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
800
Aluminij > 10% Si
N
600
Čelik < 500 N/mm²
P
37
Čelik < 750 N/mm²
P
22
Čelik < 900 N/mm²
P
20
Čelik < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Svi zubi fino su brušeni za bolje odvođenje odvojenih čestica. Sve veličine s 200 mm ⌀ u vrlo tankoj izvedbi imaju prsten radi stabilizacije. Točnost, oblik zubi i brušene stražnje površine zubi odgovaraju DIN 1840.
DIN 1838 C s grubim ozubljenjem sa zakrivljenim zubima oblika C. Visokoučinkovito ozubljenje (HZ) s višim uvodnim zubom i nižim za završno odrezivanje. Element za prednarezivanje smješten je za 0,15– 0,30 mm više od elementa za naknadno narezivanje te je na oba kuta zupca skošen. Na taj način oba zupca dijele zadatak narezivanja.

Upotreba:

Osobito prikladan za rezanje obradaka niske do srednje vlačne čvrstoće. Zahvaljujući obliku zuba koji lomi odvojene čestice postiže se velika učinkovitost obrade.
Važno: Ako se obradak ne prerezuje u potpunosti nego se samo urezuje, onda završetak reza dobiva dodatni žlijeb zbog vodećeg zuba.

Napomena:

Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost su razmjerno bolje nego što je dopušteno prema DIN 1840 u nekim slučajevima i do 50%.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu