{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 38 mm | |
Duljina izboja L1 | 48 mm | |
Ukupna duljina L | 76 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Kvadratna drška □ | 3,15 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160150 4 | |
EAN / GTIN | 4045197937148 | |
Broj proizvođača | 160150 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ručni razvrtač H7, nazivni ⌀ DC: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
822 dijelovi na zalihi
23,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
27,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 48 mm | 52 mm |
Prsten u boji | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | 4 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 38 mm | 38 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |