HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90°, TiAlN, Vanjski-⌀ Dc: 25mm

Artikl br.: 150182 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Podjela reza konusnog glodala: Nejednak
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 25 mm
Prevlaka TiAlN
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS
Podjela reza konusnog glodala Nejednak
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 335 C
Drška Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 3,8 mm
Ukupna duljina L 67 mm
⌀ drške Ds 10 mm
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 M12
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,2 mm/okr
Tolerancija drške h9
Prsten u boji zeleno
Serija Pro Steel
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150182 25
EAN / GTIN 4062406524326
Broj proizvođača 150182 25

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
75
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
70
Čelik < 750 N/mm²
P
50
Čelik < 900 N/mm²
P
40
Čelik < 1100 N/mm²
P
20
Čelik < 1400 N/mm²
P
15
Čelik < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.
Žlijebovi brušeni iz punog komada.
HOLEX Pro Steel:
  • Precizni rezultati obrade u ručnoj i strojnoj primjeni.
  • Miran rad zahvaljujući iznimnoj neravnomjernoj raspodjeli oštica za zahtjevne površine.
  • Optimalan vijek trajanja alata zahvaljujući TiALN prevlakom visokih performansi.
  • Visoka sigurnost procesa zahvaljujući optimiziranom izbacivanju odvojenih čestica.
  • Izvrsna vrijednost za novac.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu upuštenja pod 90° bez vibriranja alata.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90°, TiAlN, Vanjski-⌀ D<sub>c</sub>: 25mm

HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90°, TiAlN, Vanjski-⌀ Dc: 25mm

na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi
49,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
788 dijelovi na zalihi
39,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
92,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.062 dijelovi na zalihi
28,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
943 dijelovi na zalihi
52,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
620 dijelovi na zalihi
86,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
778 dijelovi na zalihi
90,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi
42,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
97,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
100,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
104,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
315 dijelovi na zalihi
52,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vanjski ⌀ 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Prsten u boji zeleno nema zeleno nema zeleno zeleno zeleno nema nema zeleno zeleno zeleno
Unutarnje hlađenje ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Vrh kuta upuštača 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj
Rezni materijal HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Najmanji ⌀ upuštanja 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Pro Steel" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu