{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 8,3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Podjela reza konusnog glodala | Nejednak | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M4 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Serija | Pro Steel | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150182 8,3 | |
EAN / GTIN | 4062406524227 | |
Broj proizvođača | 150182 8,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° 8,3 mm
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
17,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
354 dijelovi na zalihi
34,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 8,3 | 8,3 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M4 | M4 |
Ukupna duljina L | 50 | 50 |
Vrh kuta upuštača | 90 | 90 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C |
⌀ drške Ds | 6 | 6 |