HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° 10,4 mm

Artikl br.: 150182 10,4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
173 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Podjela reza konusnog glodala: Nejednak
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vanjski ⌀ 10,4 mm
    Prevlaka TiAlN
    Vrh kuta upuštača 90 stupanj
    Rezni materijal HSS
    Podjela reza konusnog glodala Nejednak
    Broj oštrica Z 3
    Standard DIN 335 C
    Drška Cilindrična drška
    Unutarnje hlađenje ne
    Najmanji ⌀ upuštanja 2,5 mm
    Ukupna duljina L 50 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 M5
    Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,12 mm/okr
    Tolerancija drške h9
    Prsten u boji zeleno
    Serija Pro Steel
    Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 150182 10,4
    EAN / GTIN 4062406524241
    Broj proizvođača 150182 10,4

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    75
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    70
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    50
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    40
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    20
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    15
    Čelik < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.
    Žlijebovi brušeni iz punog komada.
    HOLEX Pro Steel:
    • Precizni rezultati obrade u ručnoj i strojnoj primjeni.
    • Miran rad zahvaljujući iznimnoj neravnomjernoj raspodjeli oštica za zahtjevne površine.
    • Optimalan vijek trajanja alata zahvaljujući TiALN prevlakom visokih performansi.
    • Visoka sigurnost procesa zahvaljujući optimiziranom izbacivanju odvojenih čestica.
    • Izvrsna vrijednost za novac.

    Upotreba:

    Precizni upuštač za izradu upuštenja pod 90° bez vibriranja alata.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usporedite sa sličnim proizvodima

    Ovaj artikl


    Preporuke


    HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° 10,4 mm

    HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° 10,4 mm

    na zahtjev
    Na zalihi
    173 dijelovi na zalihi
    18,18 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    407 dijelovi na zalihi
    35,30 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Broj oštrica Z 3 3
    Prevlaka TiAlN TiAlN
    Unutarnje hlađenje ne ne
    Rezni materijal HSS HSS
    ⌀ drške Ds 6 6
    Najmanji ⌀ upuštanja 2,5 2,5
    Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo Stupnjevito i upušteno konično glodalo

    Iz iste serije "Pro Steel" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu