{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 31 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Podjela reza konusnog glodala | Nejednak | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 4,2 mm | |
Ukupna duljina L | 71 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M16 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Serija | Pro Steel | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150182 31 | |
EAN / GTIN | 4062406524333 | |
Broj proizvođača | 150182 31 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90°, TiAlN, Vanjski-⌀ Dc: 31mm
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
68,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
130,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
305 dijelovi na zalihi
115,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
159,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | zeleno | zeleno | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 140 mm |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Tvornička norma |
Tolerancija drške | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ drške Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Najmanji ⌀ upuštanja | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |