{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 6,3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Podjela reza konusnog glodala | Nejednak | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 1,5 mm | |
Ukupna duljina L | 45 mm | |
⌀ drške Ds | 5 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M3 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Serija | Pro Steel | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150182 6,3 | |
EAN / GTIN | 4062406523701 | |
Broj proizvođača | 150182 6,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° 6,3 mm
na zahtjev
Na zalihi
287 dijelovi na zalihi
15,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
170 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
347 dijelovi na zalihi
32,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
53,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 45 | 45 | 45 | 104 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Najmanji ⌀ upuštanja | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 |