{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 6,3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Podjela reza konusnog glodala | nejednako | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | Tvornička norma | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 1,5 mm | |
Ukupna duljina L | 104 mm | |
⌀ drške Ds | 5 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M3 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | zeleno | |
⌀ prethodnog bušenja | 1,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150377 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197867575 | |
Broj proizvođača | 150377 6,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizni upuštač, dugi 90° 6,3 mm
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
53,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
181 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
380 dijelovi na zalihi
32,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
292 dijelovi na zalihi
15,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 104 | 45 | 45 | 45 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška |
Najmanji ⌀ upuštanja | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 |