{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 31 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Podjela reza konusnog glodala | nejednako | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | Tvornička norma | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 4,2 mm | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M16 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | zeleno | |
⌀ prethodnog bušenja | 4,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150377 31 | |
EAN / GTIN | 4045197868046 | |
Broj proizvođača | 150377 31 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizni upuštač, dugi 90° 31 mm
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
159,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
130,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
326 dijelovi na zalihi
115,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi
68,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Ukupna duljina L | 140 | 71 | 71 | 71 |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška |
Tolerancija drške | h9 | h9 | h9 | h9 |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Najmanji ⌀ upuštanja | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |