{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 31 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 4,2 mm | |
Ukupna duljina L | 71 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M16 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150170 31 | |
EAN / GTIN | 4045197085672 | |
Broj proizvođača | 150170 31 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizni upuštač 90° 31 mm
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
128,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
906 dijelovi na zalihi
66,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M16 | M16 |
Vrh kuta upuštača | 90 | 90 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
⌀ drške Ds | 12 | 12 |
Najmanji ⌀ upuštanja | 4,2 | 4,2 |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,2 | 0,2 |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |