{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 16,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,2 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M8 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150170 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085641 | |
Broj proizvođača | 150170 16,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Precizni upuštač 90° 16,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi
45,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.070 dijelovi na zalihi
27,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 60 | 60 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerancija drške | h9 | h9 |
⌀ drške Ds | 10 | 10 |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,2 | 3,2 |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,14 | 0,14 |