{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 19 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,5 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150170 19 | |
EAN / GTIN | 4045197301352 | |
Broj proizvođača | 150170 19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizni upuštač 90° 19 mm
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
59,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
372 dijelovi na zalihi
36,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiN |
Ukupna duljina L | 63 | 63 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Vrh kuta upuštača | 90 | 90 |
Tolerancija drške | h9 | h9 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,14 | 0,14 |