{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 11,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,8 mm | |
Ukupna duljina L | 56 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150170 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197301345 | |
Broj proizvođača | 150170 11,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizni upuštač 90° 11,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi
34,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
355 dijelovi na zalihi
22,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 11,5 | 11,5 |
Prsten u boji | zeleno | zeleno |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | M6 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
⌀ drške Ds | 8 | 8 |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,12 |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |