{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 25 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Podjela reza konusnog glodala | nejednako | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | Tvornička norma | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,8 mm | |
Ukupna duljina L | 118 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M12 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | zeleno | |
⌀ prethodnog bušenja | 3,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150377 25 | |
EAN / GTIN | 4045197868039 | |
Broj proizvođača | 150377 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precizni upuštač, dugi 90°, TiAlN, Vanjski-⌀ Dc: 25mm
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
100,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
197 dijelovi na zalihi
92,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
631 dijelovi na zalihi
86,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
182 dijelovi na zalihi
75,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
86,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
301 dijelovi na zalihi
49,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standard | Tvornička norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 334 | DIN 335 C |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,25 mm/okr | 0,2 mm/okr | 0,25 mm/okr | 0,2 mm/okr | 0,25 mm/okr | 0,2 mm/okr |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |