{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 12,4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Podjela reza konusnog glodala | Nejednak | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,8 mm | |
Ukupna duljina L | 56 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M6 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Serija | Pro Steel | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150182 12,4 | |
EAN / GTIN | 4062406524265 | |
Broj proizvođača | 150182 12,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90°, TiAlN, Vanjski-⌀ Dc: 12,4mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
20,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.109 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
37,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.172 dijelovi na zalihi
12,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.104 dijelovi na zalihi
23,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
170 dijelovi na zalihi
45,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
353 dijelovi na zalihi
20,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
605 dijelovi na zalihi
43,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
785 dijelovi na zalihi
46,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
68,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
71,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
354 dijelovi na zalihi
22,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake | TiN | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | zeleno | nema | zeleno | nema | zeleno | nema | nema | zeleno | zeleno | zeleno | zeleno | zeleno |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Standard proizvođača | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Tvornička norma | Standard proizvođača | DIN 335 C |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška s h9 | Drška s tri površine za zatezanje | Cilindrična drška s h9 | Drška s tri površine za zatezanje | Cilindrična drška s h9 | Drška s tri površine za zatezanje s h9 | Drška s tri površine za zatezanje |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,12 mm/okr | 0,12 mm/okr | 0,12 mm/okr | 0,12 mm/okr | 0,12 mm/okr | 0,12 mm/okr | 0,12 mm/okr | 0,13 mm/okr | 0,13 mm/okr | 0,13 mm/okr | 0,13 mm/okr | 0,12 mm/okr |