{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 12,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,8 mm | |
Ukupna duljina L | 56 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M6 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150152 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197716996 | |
Broj proizvođača | 150152 12,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precizni upuštač 90°, bez prevlake, Vanjski-⌀ Dc: 12,4mm
na zahtjev
Na zalihi
397 dijelovi na zalihi
20,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
816 dijelovi na zalihi
46,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi
71,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
45,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
567 dijelovi na zalihi
22,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vanjski ⌀ | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm |
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Prsten u boji | nema | zeleno | zeleno | plava | zeleno |
Tolerancija drške | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |