{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 20,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,5 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M10 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150152 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197717030 | |
Broj proizvođača | 150152 20,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precizni upuštač 90°, bez prevlake, Vanjski-⌀ Dc: 20,5mm
na zahtjev
Na zalihi
310 dijelovi na zalihi
31,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.159 dijelovi na zalihi
27,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi
61,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.442 dijelovi na zalihi
20,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.144 dijelovi na zalihi
39,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
79,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
800 dijelovi na zalihi
61,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.137 dijelovi na zalihi
65,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
87,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
90,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
36,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
34,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake | TiN | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Drška s tri površine za zatezanje | Cilindrična drška s h9 | Drška s tri površine za zatezanje s h9 | Drška s tri površine za zatezanje | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ drške Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,16 mm/okr | 0,16 mm/okr | 0,16 mm/okr | 0,16 mm/okr | 0,16 mm/okr | 0,16 mm/okr | 0,22 mm/okr | 0,22 mm/okr | 0,22 mm/okr | 0,22 mm/okr | 0,16 mm/okr | 0,16 mm/okr |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |