Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° 20,5 mm

Artikl br.: 150130 20,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
593 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Podjela reza konusnog glodala: Nejednak
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 20,5 mm
Prevlaka TiAlN
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS
Podjela reza konusnog glodala Nejednak
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 335 C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 3,5 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 10 mm
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 M10
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,22 mm/okr
Tolerancija drške h9
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150130 20,5
EAN / GTIN 4045197700735
Broj proizvođača 150130 20,5

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
75
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
75
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
65
Čelik < 750 N/mm²
P
50
Čelik < 900 N/mm²
P
30
Čelik < 1100 N/mm²
P
18
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
Čelik < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Svi upuštači s 3 rezne oštrice. Posebna geometrija s posebno nejednolikom raspodjelom te prilagođenom pripremom oštrica. Radijalno brušeno. Žljebovi brušeni iz punog komada. Novorazvijena, posebna TiAlN prevlaka za dug vijek trajanja.
Precizni upuštač, koji se proizvodi s uskim tolerancijama izrade boljima nego prema DIN 335-C.

Prednost:

Iznimno miran rad tijekom čitavog postupka upuštanja. Hod bez vibriranja za savršene rezultate uz optimalan vijek alata.

Upotreba:

Precizni konusni upuštač za izradu preciznih, okruglih provrta od 90°.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° 20,5 mm

Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° 20,5 mm

na zahtjev
Na zalihi
593 dijelovi na zalihi
61,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
194 dijelovi na zalihi
61,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
87,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi
34,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 3 3 3 3
Vanjski ⌀ 20,5 mm 20,5 mm 20,5 mm 20,5 mm
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 M10 M10 M10 M10
Unutarnje hlađenje ne ne ne ne
Vrh kuta upuštača 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9 Cilindrična drška Cilindrična drška s h9 Cilindrična drška
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo Stupnjevito i upušteno konično glodalo Stupnjevito i upušteno konično glodalo Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu