{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 10 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Podjela reza konusnog glodala | Nejednak | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,5 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,13 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150130 10 | |
EAN / GTIN | 4045197741837 | |
Broj proizvođača | 150130 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
215 dijelovi na zalihi
35,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
333 dijelovi na zalihi
18,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
Vanjski ⌀ | 10 | 10 |
Prsten u boji | zeleno | zeleno |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | M5 |
Ukupna duljina L | 50 | 50 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,5 | 2,5 |