Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° 19 mm

Artikl br.: 150130 19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Podjela reza konusnog glodala: Nejednak
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 19 mm
Prevlaka TiAlN
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS
Podjela reza konusnog glodala Nejednak
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 335 C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 3,5 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 10 mm
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M10
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,18 mm/okr
Tolerancija drške h9
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150130 19
EAN / GTIN 4045197741875
Broj proizvođača 150130 19

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
75
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
75
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
65
Čelik < 750 N/mm²
P
50
Čelik < 900 N/mm²
P
30
Čelik < 1100 N/mm²
P
18
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
Čelik < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Svi upuštači s 3 rezne oštrice. Posebna geometrija s posebno nejednolikom raspodjelom te prilagođenom pripremom oštrica. Radijalno brušeno. Žljebovi brušeni iz punog komada. Novorazvijena, posebna TiAlN prevlaka za dug vijek trajanja.
Precizni upuštač, koji se proizvodi s uskim tolerancijama izrade boljima nego prema DIN 335-C.

Prednost:

Iznimno miran rad tijekom čitavog postupka upuštanja. Hod bez vibriranja za savršene rezultate uz optimalan vijek alata.

Upotreba:

Precizni konusni upuštač za izradu preciznih, okruglih provrta od 90°.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° 19 mm

Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° 19 mm

na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi
54,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
60,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi
34,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prevlaka TiAlN TiAlN TiAlN
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M10 M10 M10
Vrh kuta upuštača 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9 Cilindrična drška Cilindrična drška
⌀ drške Ds 10 mm 10 mm 10 mm
Najmanji ⌀ upuštanja 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo Stupnjevito i upušteno konično glodalo Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu