Precizni upuštač, dugi 90°, bez prevlake, Vanjski-⌀ Dc: 25mm

Artikl br.: 150371 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: Standard proizvođača
  • Drška: Cilindrična drška s h9

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 25 mm
Prevlaka bez prevlake
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 3
Standard Standard proizvođača
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 3,8 mm
Ukupna duljina L 118 mm
⌀ drške Ds 10 mm
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 M12
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,2 mm/okr
Tolerancija drške h9
Prsten u boji nema
⌀ prethodnog bušenja 3,8 mm
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150371 25
EAN / GTIN 4045197710758
Broj proizvođača 150371 25

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
33
Aluminij > 10% Si
N
20
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
27
Čelik < 900 N/mm²
P
27
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.
Žlijebovi brušeni iz punog komada.
Precizni upuštač, koji se proizvodi s uskim tolerancijama izrade prema DIN 335-C s dugačkom cilindričnom drškom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu