{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 5,5 mm - 16 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M9 − M27 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Ukupna duljina | 480 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo |
Broj artikla | 148200 4 | |
EAN / GTIN | 4045197923974 | |
Broj proizvođača | 148200 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač ureznika, podesiv pojačan, tip: 4
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi
66,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
381 dijelovi na zalihi
36,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
760 dijelovi na zalihi
55,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Stezni raspon □ | 5,5 mm - 16 mm | 5,5 mm - 16 mm | 5,5 mm - 16 mm |
za ručni ureznik DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 | M9 − M27 |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo | Okretalo za narezno svrdlo | Alati za ureznike |