{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 5,5 mm - 16 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M9 − M27 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Ukupna duljina | 480 mm | |
Vrsta proizvoda | Alati za ureznike |
Broj artikla | 148350 4 | |
EAN / GTIN | 4067263461197 | |
Broj proizvođača | 148350 4 |