{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 2 mm - 5 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M1 − M8 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Ukupna duljina | 125 mm | |
Vrsta proizvoda | Alati za ureznike |
Broj artikla | 148350 0 | |
EAN / GTIN | 4067263461142 | |
Broj proizvođača | 148350 0 |