{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 2 mm - 8 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M1 − M12 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Ukupna duljina | 175 mm | |
Vrsta proizvoda | Alati za ureznike |
Broj artikla | 148350 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263461166 | |
Broj proizvođača | 148350 1.1/2 |