{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 14,5 mm - 40 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M25 − M68 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 20 mm - 50 mm | |
Ukupna duljina | 1.258 mm | |
Vrsta proizvoda | Alati za ureznike |
Broj artikla | 148350 8 | |
EAN / GTIN | 4067263462934 | |
Broj proizvođača | 148350 8 |