{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 4,9 mm - 12 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M5 − M20 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Ukupna duljina | 370 mm | |
Vrsta proizvoda | Alati za ureznike |
Broj artikla | 148350 3 | |
EAN / GTIN | 4067263461180 | |
Broj proizvođača | 148350 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač ureznika, podesiv pojačan, Tip: 3 |
|||
Ukupna duljina | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Stezni raspon □ | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm |
za ručni ureznik DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm |
Vrsta proizvoda | Alati za ureznike | Okretalo za narezno svrdlo | Okretalo za narezno svrdlo |