{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 4,9 mm - 12 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M5 − M20 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Ukupna duljina | 370 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo |
Broj artikla | 148410 3 | |
EAN / GTIN | 4062406208202 | |
Broj proizvođača | 148410 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač ureznika, podesiv, tip: 3
na zahtjev
Na zalihi
993 dijelovi na zalihi
20,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
375 dijelovi na zalihi
45,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.298 dijelovi na zalihi
32,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Stezni raspon □ | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm |
za ručni ureznik DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo | Okretalo za narezno svrdlo | Alati za ureznike |