{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 2 mm - 5 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M1 − M8 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Ukupna duljina | 125 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo |
Broj artikla | 148410 0 | |
EAN / GTIN | 4062406208165 | |
Broj proizvođača | 148410 0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držač ureznika, podesiv 0
na zahtjev
Na zalihi
1.183 dijelovi na zalihi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
501 dijelovi na zalihi
19,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.882 dijelovi na zalihi
13,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 125 | 125 | 125 |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Stezni raspon □ | 2 ;5 | 2 ;5 | 2 ;5 |
za ručni ureznik DIN 352 | M1 − M8 | M1 − M8 | M1 − M8 |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 2,5 ;6,5 | 2,5 ;6,5 | 2,5 ;6,5 |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo | Okretalo za narezno svrdlo | Alati za ureznike |