{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 2 mm - 6,3 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M1 − M10 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Ukupna duljina | 175 mm | |
Vrsta proizvoda | Alati za ureznike |
Broj artikla | 148350 1 | |
EAN / GTIN | 4067263461159 | |
Broj proizvođača | 148350 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač ureznika, podesiv pojačan, Tip: 1 |
|||
Ukupna duljina | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Stezni raspon □ | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm |
za ručni ureznik DIN 352 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm |
Vrsta proizvoda | Alati za ureznike | Okretalo za narezno svrdlo | Okretalo za narezno svrdlo |