{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 2 mm - 6,3 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M1 − M10 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Ukupna duljina | 175 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo |
Broj artikla | 148200 1 | |
EAN / GTIN | 4045197923936 | |
Broj proizvođača | 148200 1 |