{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 2 mm - 8 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M1 − M12 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Ukupna duljina | 175 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo |
Broj artikla | 148200 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197923943 | |
Broj proizvođača | 148200 1.1/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač ureznika, podesiv pojačan, tip: 1.1/2
na zahtjev
Na zalihi
559 dijelovi na zalihi
22,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.940 dijelovi na zalihi
7,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.408 dijelovi na zalihi
16,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Stezni raspon □ | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm |
za ručni ureznik DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo | Okretalo za narezno svrdlo | Alati za ureznike |