{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 14,5 mm - 36 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M25 − M58 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Ukupna duljina | 1.258 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo |
Broj artikla | 148200 7 | |
EAN / GTIN | 4045197924209 | |
Broj proizvođača | 148200 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Držač ureznika, podesiv pojačan, tip: 7
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
218,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi
173,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 1.258 mm | 1.258 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 |
Stezni raspon □ | 14,5 mm - 36 mm | 14,5 mm - 36 mm |
za ručni ureznik DIN 352 | M25 − M58 | M25 − M58 |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 20 mm - 45 mm | 20 mm - 45 mm |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo | Alati za ureznike |