Držač ureznika, podesiv pojačan, tip: 5

Artikl br.: 148200 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 1814

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 1814
Stezni raspon □ 7 mm - 20 mm
za ručni ureznik DIN 352 M12 − M33
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 9 mm - 26 mm
Ukupna duljina 700 mm
Vrsta proizvoda Okretalo za narezno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 148200 5
EAN / GTIN 4045197923981
Broj proizvođača 148200 5

Opis

Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.
Za velika opterećenja i preciznu primjenu. Sve dimenzije s visokokvalitetnim kovanim čeličnim kućištem i integriranim čvrstim čeljustima. Blok libela za ravno pričvršćivanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu