{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 3 mm - 9 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M4 − M12 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Ukupna duljina | 265 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo |
Broj artikla | 148200 2 | |
EAN / GTIN | 4045197923950 | |
Broj proizvođača | 148200 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač ureznika, podesiv pojačan, tip: 2
na zahtjev
Na zalihi
895 dijelovi na zalihi
28,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.298 dijelovi na zalihi
11,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.292 dijelovi na zalihi
22,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Stezni raspon □ | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm |
za ručni ureznik DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo | Okretalo za narezno svrdlo | Alati za ureznike |