{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 9 mm - 24 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M16 − M42 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Ukupna duljina | 1.000 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo |
Broj artikla | 148200 6 | |
EAN / GTIN | 4045197923998 | |
Broj proizvođača | 148200 6 |