{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 22,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 16-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 164,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 198 mm | |
Ukupna duljina L | 296 mm | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116700 22,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034434 | |
Broj proizvođača | 116700 22,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo, dugačko HSS N 22,5 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
128,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi
44,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
77,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
180,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
160,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tip | N | N | N | INOX | N |
Morse konus MK veličina | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 198 | 155 | 155 | 155 | 155 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 164,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |