{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 30 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 16-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 185 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 230 mm | |
Ukupna duljina L | 351 mm | |
Morse konus MK veličina | 3 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116700 30 | |
EAN / GTIN | 4045197034519 | |
Broj proizvođača | 116700 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo, dugačko HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 30mm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
218,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
170 dijelovi na zalihi
82,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
134,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
266,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
249,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
239,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 351 mm | 296 mm | 296 mm | 296 mm | 261 mm | 296 mm |
Nazivni ⌀ DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 135 stupanj | 130 stupanj | 120 stupanj |
Tip | N | N | N | INOX | H | N |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 185 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 67 mm | 130 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |