{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Kut spirale | 16-30 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116700 18 | |
EAN / GTIN | 4045197034342 | |
Broj proizvođača | 116700 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Spiralno svrdlo, dugačko HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 18mm
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
72,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
26,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 18 mm | |
Drška | Cilindrična drška | |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 62 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |