{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Kut spirale | 16-30 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116700 31 | |
EAN / GTIN | 4045197034526 | |
Broj proizvođača | 116700 31 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo, dugačko HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 31mm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
277,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
90,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
157,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
202,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | |||
Ukupna duljina L | 301 mm | |||
Nazivni ⌀ DC | 31 mm | |||
Standard | DIN 343 | |||
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |||
Morse konus MK veličina | 3 | |||
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,29 mm/okr |