{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 22 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 16-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 158 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 191 mm | |
Ukupna duljina L | 289 mm | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116700 22 | |
EAN / GTIN | 4045197034427 | |
Broj proizvođača | 116700 22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo, dugačko HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 22mm
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
107,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
400 dijelovi na zalihi
42,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi
71,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
145,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
169,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
144,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 289 mm | 248 mm | 248 mm | 248 mm | 211 mm | 248 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 135 stupanj | 130 stupanj | 120 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Morse konus MK veličina | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 158 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 57 mm | 117 mm |