{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 20,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 16-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 153,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 184 mm | |
Ukupna duljina L | 282 mm | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116700 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034397 | |
Broj proizvođača | 116700 20,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo, dugačko HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 20,5mm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
107,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi
39,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
60,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
113,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
133,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 282 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | Morse konus | Morse konus | Morse konus | Morse konus | Morse konus |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 184 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | 0,2 mm/okr | 0,2 mm/okr | 0,2 mm/okr | 0,21 mm/okr |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 153,3 mm | 114,3 mm | 114,3 mm | 114,3 mm | 114,3 mm |